Steel voor binnenzeskantbouten 1

Artikelnummer: 669606 1
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 1,5 / 2 mm
3,5 mm
totale lengte 120 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Dubbelzijdig ja
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669606 1
EAN/GTIN 7610733269532
Nummer fabrikant 53D.1,5-2-120

Omschrijving

T.b.v.:

Assortimenten precisieschroevendraaiers nr. 669600 en 669610, momentassortiment nr. 659912 50 en 659919.