Momentschroevendraaier met schaal, D 6,3-bitopname, ESD 500 cNm

Artikelnummer: 659917 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MecaTorque ESD
maximaal draaimoment 500 cNm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Bithouder D 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 144 mm
Draaimomentbereik 100 cNm - 500 cNm
Draaimomentbereik 1 Nm - 5 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 10 cNm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 119 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659917 500
EAN/GTIN 7610733269471
Nummer fabrikant 8317.M 500 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
ESD-veilig.
Instelling van het gewenste draaimoment via een instelwiel aan het uiteinde van het handvat. Vergrendelpositie voorkomt onbedoeld verstellen. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal.
Bithouder met magneet voor de opname van C 6,3-bits.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.