{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | MecaTorque ESD | |
maximaal draaimoment | 200 cNm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 144 mm | |
Draaimomentbereik | 40 cNm - 200 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 cNm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 113 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer |
659917 200
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
7610733269464
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
8317.M 200 ESD
Kopiëren |