{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 6 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | SGK | |
Totale lengte L | 106 mm | |
Draaimomentbereik | 0,5 cNm - 6 cNm | |
Draaimomentbereik | 5 mNm - 60 mNm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 mNm | |
Spanhouderbereik | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Gewicht | 290 g | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch | |
Aansluitingsvorm | 3-beksspanklem | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 658800 6 | |
EAN/GTIN | 4582126965396 | |
Nummer fabrikant | N600 SGK I |