{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 150 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | SGK | |
Totale lengte L | 132 mm | |
Draaimomentbereik | 10 cNm - 150 cNm | |
Draaimomentbereik | 100 mNm - 1.500 mNm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 cNm | |
Spanhouderbereik | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Gewicht | 600 g | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch | |
Aansluitingsvorm | 3-beksspanklem | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 658800 150 | |
EAN/GTIN | 4582126965471 | |
Nummer fabrikant | N15 SGK II |