Ring-ratelopzetstuk 2-19 mm

Artikelnummer: 657925 2-19
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type-sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
    Lengte l 81 mm
    Breedte b 40 mm
    Hoogte h 14,3 mm
    Sleutelwijdte 19 mm
    Steekmaat S 36 mm
    Insteekschacht 14×18 mm
    Ratel, omschakelbaar ja
    Gereedschap met ratelfunctie ja
    Producttype Ratel insteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657925 2-19
    EAN/GTIN 4000896179909
    Nummer fabrikant 6606D-19

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
    Diep doorgezette ringratel, omschakelbaar. Nadraaihoek van 9°.

    Voordeel:

    Werken volgens ratelprincipe op extreem slecht toegankelijke plaatsen.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    T.b.v.:

    Momentsleutel met 4-kant-opnames.

    Tip:

    Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Ring-ratelopzetstuk  2-19 mm

    Ring-ratelopzetstuk 2-19 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    14 stuks direct leverbaar
    € 106,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    168 stuks direct leverbaar
    € 30,60
    Breedte b 40 31
    Insteekschacht 14×18 14×18
    Hoogte h 14,3 12,5
    Sleutelwijdte 19 19
    Gereedschap met ratelfunctie ja nee
    Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk Opzetstuk
    Producttype Ratel insteekgereedschap Opzetstuk met ring

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen