{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Lengte l | 81 mm | |
Breedte b | 40 mm | |
Hoogte h | 14,3 mm | |
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Steekmaat S | 36 mm | |
Insteekschacht | 14×18 mm | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Gereedschap met ratelfunctie | ja | |
Producttype | Ratel insteekgereedschap |
Artikelnummer | 657925 2-16 | |
EAN/GTIN | 4000896179923 | |
Nummer fabrikant | 6606D-16 |