Vierkant-opzetstuk, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch

Artikelnummer: 657700 1-3/8
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type aandrijfvierkant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstuk
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Breedte b 20 mm
Hoogte h 14 mm
Continue belastbaarheid 80 Nm
Steekmaat S 17,5 mm
Insteekschacht 9×12 mm
Producttype Vierkant-opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657700 1-3/8
EAN/GTIN 4018754034468
Nummer fabrikant 58240005

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.
Vierkant-opzetstuk.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

momentsleutel met 4-kant-opnames.

Tip:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!
Andere opzetstukken met 4-kant-insteekschacht 22×28 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vierkant-opzetstuk, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch

Vierkant-opzetstuk, Type aandrijfvierkant: 1-3/8inch

op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 37,50
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Aandrijfvierkant 3/8 inch 3/8 inch
Breedte b 20 mm 23 mm
Continue belastbaarheid 80 Nm 135 Nm
Insteekschacht 9×12 mm 9×12 mm
Hoogte h 14 mm 15 mm
Gereedschap verwisselbaar Opzetstuk Opzetstuk
Producttype Vierkant-opzetstuk Vierkant-opzetstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen