{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Breedte b | 23 mm | |
Hoogte h | 15 mm | |
Continue belastbaarheid | 135 Nm | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Producttype | Vierkant-opzetstuk |
Artikelnummer | 657698 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406278380 | |
Nummer fabrikant | 657698 1-3/8 |