Momentsleutel met vierkant opzetstuk 300 Nm

Artikelnummer: 657205 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 131,50 / st.
  • € 54,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±4
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 300 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±4 %
    Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
    Testrapport Testrapport van de producent
    Serie MANOSKOP® 730 Quick
    Totale lengte L 560 mm
    Draaimomentbereik 60 Nm - 300 Nm
    Draaimomentbereik 50 lbfft - 220 lbfft
    Schaalverdeling 1 maatstreep = 10 Nm
    Gewicht 1.605 g
    Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 25 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Opname voor opzetstuk 14×18 mm
    Weergave analoog
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
    Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
    Meettechniek Mechanisch
    Knikfunctie nee
    Slipperfunctie nee
    QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
    Sleepwijzer nee
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar Nm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 475 mm
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 500 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657205 300
    EAN/GTIN 2050002057609

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.
    Met vierkant opzetstuk.
    Maateenheden: Nm, lbfft.

    Functie:

    Instelling: snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.
    Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

    Toepassing:

    Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen