Momentsleutel met opzetratel, omschakelbaar, Maximaal draaimoment: 400Nm

Artikelnummer: 657105 400
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 56,80 / st.
  • € 137,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±4
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 400 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±4 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Testrapport Testrapport van de producent
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Draaimomentbereik 80 Nm - 400 Nm
Draaimomentbereik 60 lbfft - 300 lbfft
Schaalverdeling 1 maatstreep = 10 Nm
Gewicht 1.660 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 25 mm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Opname voor opzetstuk 14×18 mm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek Mechanisch
Knikfunctie nee
Slipperfunctie nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
Sleepwijzer nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 570 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 595 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657105 400
EAN/GTIN 2050002047235

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.
Met opzetratel, omschakelbaar.
Maateenheden: Nm, lbfft.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.
Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Toepassing:

Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.