{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm | |
Draaimomentbereik | 15 lbfft - 72,5 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 1.020 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 343 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 360,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657105 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047204 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentsleutel met opzetratel, omschakelbaar, Maximaal draaimoment: 100Nm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 396,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
€ 225,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
541 stuks direct leverbaar
141,00 €
€ 96,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 121,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee | nee | nee | nee |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |