{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 800 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Draaimomentbereik | 160 Nm - 800 Nm | |
Draaimomentbereik | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 6.800 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 55 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Opname voor opzetstuk | 22×28 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 1.167 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.222 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657090 800 | |
EAN/GTIN | 2050002047105 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel QuickSelect met opzetratel 800 Nm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 1.599,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 680,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Draaimomentbereik | 160 Nm - 800 Nm | 160 Nm - 800 Nm |
maximaal draaimoment | 800 Nm | 800 Nm |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | Aandrijfvierkant (ratel) |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |