Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant 550 Nm

Artikelnummer: 657000 550

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 73,80 / st.
  • € 137,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 550 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Testrapport Testrapport van de producent
Serie DREMOMETER
Totale lengte L 812 mm
Draaimomentbereik 110 Nm - 550 Nm
Draaimomentbereik 80 lbfft - 400 lbfft
Schaalverdeling 1 maatstreep = 10 Nm
Gewicht 2.900 g
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 719 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 719 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657000 550
EAN/GTIN 4002805921531
Nummer fabrikant 1427156

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame, robuuste constructie met een gering gewicht. Alle belaste delen zijn van hoogwaardig staal. Vast aandrijfvierkant (geen ratel).
Maateenheden: Nm, lbfft.

Functie:

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel ‘via een dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.
Het gewenste draaimoment wordt ingesteld met een onverliesbaar in het uiteinde van de handgreep ingebouwde, uittrekbare stiftsleutel. Het ingestelde draaimoment is goed op de schaal af te lezen. Onbedoeld verstellen tijdens het gebruik is niet mogelijk.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grote aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.