{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 120 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | DREMOMETER | |
Totale lengte L | 462 mm | |
Draaimomentbereik | 25 Nm - 120 Nm | |
Draaimomentbereik | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 1.500 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 373 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 373 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657000 120 | |
EAN/GTIN | 4002805856116 | |
Nummer fabrikant | 7683320 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant 120 Nm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 500,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
€ 225,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | analoog | analoog | analoog |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Totale lengte L | 462 | 409 | 372 |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 373 | 315 | 326 |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |