{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 474 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Draaimomentbereik | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Resolutie | 1 Nm | |
Gewicht | 1.100 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 357 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656650 200 | |
EAN/GTIN | 4045197683298 | |
Nummer fabrikant | 656650 200 |