{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 392 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 100 Nm | |
Draaimomentbereik | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Resolutie | 0,5 Nm | |
Gewicht | 950 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 275 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656650 100 | |
EAN/GTIN | 4045197683281 | |
Nummer fabrikant | 656650 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentsleutel met digitale weergave, Maximaal draaimoment: 100Nm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 311,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 769,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Weergave | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 275 mm | 331,7 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |