{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 1 Nm - 25 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 175 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 64 mm | |
Afleesinstrument diepte | 72 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Vierkant-adapter | 1/4 inch; 3/8 inch | |
Zeskantopname | 1/4 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding |
Artikelnummer | 654470 25 | |
Nummer fabrikant | 43255 |