{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 175 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 145,5 mm | |
Afleesinstrument diepte | 85 mm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Vierkantopname | 3/4 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding |
Artikelnummer | 654470 1000 | |
Nummer fabrikant | 43230 |