Elektronische draaimomenttester 12 Nm

Artikelnummer: 654413 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 248,00 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 1.266,00 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Aansluiting: USB-interface
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • IP-klasse: IP 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 12 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting USB-interface
Testrapport Testrapport van de producent
Resolutie 0,01 Nm
Meetbereik 1 Nm - 12 Nm
Afleesinstrument breedte 146 mm
Afleesinstrument hoogte 86 mm
Afleesinstrument diepte 161 mm
Gewicht 3 kg
Vierkantopname 3/8 inch
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester
IP-klasse IP 40

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 654413 12
EAN/GTIN 4067263152422
Nummer fabrikant 654413 12

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het gebruik van mechanische en digitale merkmomentsleutels (niet HCT) en schroevendraaiers, instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende, rechtsom en linksom draaiende momentsleutels en schroevendraaiers.
  • Display: groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met geheugenweergave.
  • Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd) en 20 configureerbare testgevallen.
  • Modi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first-peak) en weergave van de piekwaarde (peak-hold).
  • Bevestiging: kan met 4 schroeven (M10) aan vlakke oppervlakken (plaat, wand, enz.) worden bevestigd.
  • 3 uitsparingen voor veilige opslag van adapters (vergrotingsstuk).
  • Gegevensuitgang: Mogelijk via USB-C. de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
  • Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang tot het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van testgevallen. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken bij niet-correcte uitvoering van testgevallen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
  • Waarschuwingssignalen: optisch (kleurverandering op het display) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Het akoestische waarschuwingssignaal kan naar wens worden gedeactiveerd.
  • Veiligheidsklasse IP40
  • Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
  • Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
  • Weergave van softwareversie met serienummer en datum van laatste kalibratie. De datum van de volgende kalibratie kan worden ingesteld op de draaimomenttester.

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom en linksom: +/- 1%.

Levering:

USB-C-datakabel (1,8 m), netadapter, landadapter (type A, C, G en I), conformiteitsverklaring. Inclusief stevige kunststof koffer.
Incl. vergrotingsstuk nr. 649550 gr. 1 (1/4 inch naar 3/8 inch) en verbindingshulpstuk nr. 650006 gr. 3.

Tip:

Geschikte aanvullende adapters verkrijgbaar onder nr. 649550 en nr. 650006.