{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 100 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 2 – 100 Nm | |
Afmeting b | 180 mm | |
Afmeting h1 | 79 mm | |
Afmeting h2 | 215 mm | |
Afmeting l | 180 mm | |
Gewicht | 7 kg | |
Vierkantopname | 3/8 inch | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kalibratie- en justeersysteem |
Artikelnummer | 654250 100 | |
EAN/GTIN | 4018754155781 | |
Nummer fabrikant | 96521072 |