Bithouder 1/4″ 6-kt - 1/4″ 4-kt

Artikelnummer: 6524230
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6524230
    EAN/GTIN 4010886652428
    Nummer fabrikant 6524230
    L-nummer L60160 2601

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenzeskantopname volgens DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121
    voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap
    bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift
    voor schroefmachines of handbediend gereedschap
    * lengte niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Aandrijving hex [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijving zeskant [inch]: 1/4″
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
    • Totale lengte [mm]: 25 mm
    • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
    • Zekering: Borgring en pen
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen