Borgstift d 2,5 mm tbv 6-12 mm

Artikelnummer: 6261040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6261040
EAN/GTIN 4010886626108
Nummer fabrikant 6261040
L-nummer L60160 6209

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsspeld d 2,5 mm voor 6-12 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 2,5
  • Totale lengte [mm]: 14 mm
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen