{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 46 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 64,3 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652210 46 | |
EAN/GTIN | 4991644413171 | |
Nummer fabrikant | 16301M 46MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch dunwandig, lang, Sleutelwijdte: 46mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 63,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 64,3 mm | 67 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja |
Lengte | 100 mm | 63 mm |
Sleutelwijdte | 46 mm | 46 mm |
Producttype | Dop | Dop |