{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 44,3 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652210 30 | |
EAN/GTIN | 4991644413041 | |
Nummer fabrikant | 16301M 30MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch dunwandig, lang, Sleutelwijdte: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 28,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 44,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 100 mm | 54 mm | 95 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |