{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 36 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 53,8 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652010 36 | |
EAN/GTIN | 4991644410248 | |
Nummer fabrikant | 16400M 36MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 53,8 mm | 54 mm | 54 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 55 mm | 56 mm | 95 mm |
Sleutelwijdte | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |