{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 22 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 36,3 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652010 22 | |
EAN/GTIN | 4991644410101 | |
Nummer fabrikant | 16400M 22MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 22mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 19,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 24,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 36,3 mm | 44 mm | 44 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 50 mm | 50 mm | 95 mm |
Sleutelwijdte | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |