{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 24 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 651020 17 | |
EAN/GTIN | 4045197336422 | |
Nummer fabrikant | 651020 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig Surface Drive, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 24 mm | 27 mm | 27 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopschroevendraaier Surfacedrive |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 38 mm | 85 mm | 130 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |