{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 21,7 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 651020 15 | |
EAN/GTIN | 4045197336408 | |
Nummer fabrikant | 651020 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch dunwandig Surface Drive, Sleutelwijdte: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
8,40 €
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
€ 6,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
679 stuks direct leverbaar
18,75 €
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 21,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 30 mm | 23,7 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja | ja | ja |
Lengte | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Sleutelwijdte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |