{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 26 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 651005 17 | |
EAN/GTIN | 4045197382382 | |
Nummer fabrikant | 651005 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 6,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 18,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 26,5 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja | ja |
Lengte | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |