IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 13mm

Artikelnummer: 651005 13
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 21 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 651005 13
EAN/GTIN 4045197382344
Nummer fabrikant 651005 13

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 13mm

IMPACT-dop 6-kant, 1/2 inch met magneet, Sleutelwijdte: 13mm

op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
€ 6,20
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
€ 7,40
op aanvraag
Op voorraad
933 stuks direct leverbaar
€ 12,05
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
€ 15,65
⌀ uitgangzijde 21 mm 21 mm 19,2 mm 25 mm 21 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Surfacedrive 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
geschikt voor machinetoepassing ja ja ja ja ja
Lengte 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm
Sleutelwijdte 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop Dop