IMPACT-dop, 3/8 inch, voor Torx®-schroeven E8

Artikelnummer: 650500 E8
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel E8
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Profielmaat A 7,52 mm
    ⌀ uitgangzijde 10,5 mm
    Lengte 32 mm
    Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
    geschikt voor machinetoepassing ja
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 650500 E8
    EAN/GTIN 4045197214775
    Nummer fabrikant 650500 E8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
    Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

    Materiaal:

    Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen