Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1 inch 24 mm

Artikelnummer: 647300 24
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 24 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ aandrijfzijde 48 mm
Lengte 90 mm
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647300 24
EAN/GTIN 4018754010219
Nummer fabrikant 06050024

Omschrijving

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.