Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1 inch 17 mm

Artikelnummer: 647300 17
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 17 mm
Aandrijfvierkant 1 inch
⌀ aandrijfzijde 43 mm
Lengte 85 mm
Bitsoort Dop voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 647300 17
EAN/GTIN 4018754010189
Nummer fabrikant 06050017

Omschrijving

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.