TGMF 304 IC830 External and internal machining, utility, Double-Ended, Insert.

Artikelnummer: 6450129
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6450129
EAN/GTIN 7291075075946
Nummer fabrikant 6450129
L-nummer L23940 1179

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 10,3 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,55 mm
  • Dmin afsteken 20,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder