TGMF 630 IC8250 External/internal utility, double-ended, inserts.

Artikelnummer: 6450108
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6450108
    EAN/GTIN 7291075076127
    Nummer fabrikant 6450108
    L-nummer L23940 1129

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 18,3 mm, snijbreedte (CW) 6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 3 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 18,3 mm
    • Snijbreedte (CW) 6 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22,15 mm
    • Dmin afsteken 20,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen