TGIL 40C-6 Internal boring bar with coolant, for Top-Grip utility inserts.

Artikelnummer: 2850069
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850069
EAN/GTIN 7291075075540
Nummer fabrikant 2850069
L-nummer L23920 2410

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 35,2 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Dmin afsteken 57 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen