{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 6 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Niet-geïsoleerde steellengte | 15 mm | |
Lengte | 116,5 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Oppervlak | met kunststof isolatie | |
met kogelkop | nee | |
met klemring | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643809 6 | |
EAN/GTIN | 4067263120896 | |
Nummer fabrikant | 643809 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Dop v. binnen-6-kantbouten, 1/2 Inch volledig geïsoleerd, Zeskant: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.334 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 116,5 mm | 58 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Zeskant | 6 mm | 6 mm |
Niet-geïsoleerde steellengte | 15 mm | |
Producttype | Dop | Dop |