Ratel omschakelbaar, 1/2 inch Volledig VDE-geïsoleerd, Type: 1/2

Artikelnummer: 643801 1/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totale lengte 250 mm
Oppervlak met kunststof isolatie
met gewrichtkop nee
met draaibare kop nee
met uitwerper nee
met hamerfunctie nee
met QuickRelease nee
Ratelkop losneembaar van greep nee
Draaigreep nee
traploos uittrekbaar nee
Opnameboring aan uiteinde handvat nee
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643801 1/2
EAN/GTIN 4067263120926
Nummer fabrikant 643801 1/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 V DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In veiligheidszones mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 643801 − 643809) met elkaar worden gecombineerd.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
Werkzeuge und Komponenten nicht verändern. Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren. Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.