{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX27 | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Profielmaat A | 5 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 22,5 mm | |
Lengte | 60 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643629 TX27 | |
EAN/GTIN | 4062406062279 | |
Nummer fabrikant | 643629 TX27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX27
op aanvraag
Op voorraad
800 stuks direct leverbaar
€ 9,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
6,85 €
€ 1,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
313 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22,5 mm | 22 mm | 22 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 60 mm | 55 mm | 55 mm |
Torx®-profiel | TX27 | TX27 | TX27 |
Profielmaat A | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |