{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 23,5 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643360 8 | |
EAN/GTIN | 4062406062897 | |
Nummer fabrikant | 643360 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang met klemkogel, Zeskant: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 13,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.685 stuks direct leverbaar
€ 9,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 23,5 mm | 22,5 mm | 23,5 mm |
Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten | Sleutel voor binnenzeskantbouten | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Zeskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | ||
Producttype | Dop | Dop | Dop |