Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang, Zeskant: 8mm

Artikelnummer: 643329 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.803 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 8 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22,5 mm
Lengte 140 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643329 8
EAN/GTIN 4062406062217
Nummer fabrikant 643329 8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.