Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang, Zeskant: 6mm

Artikelnummer: 643313 6
op aanvraag
Op voorraad
950 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 7422
⌀ aandrijfzijde 22 mm
Lengte 120 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
met kogelkop nee
met klemring nee
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643313 6
EAN/GTIN 4062406235598
Nummer fabrikant 643313 6

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.