{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ aandrijfzijde | 22 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met kogelkop | nee | |
met klemring | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643313 10 | |
EAN/GTIN | 4062406235628 | |
Nummer fabrikant | 643313 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, lang, Zeskant: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
1.631 stuks direct leverbaar
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.182 stuks direct leverbaar
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar
€ 14,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | Sleutel voor binnenzeskantbouten | Dop voor binnenzeskantbouten | 6-kant-schroevendraaier |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Zeskant | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |