Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch 7 mm

Artikelnummer: 643200 7
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 7 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    ⌀ aandrijfzijde 22,7 mm
    Lengte 60 mm
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 643200 7
    EAN/GTIN 4018754006267
    Nummer fabrikant 03050007

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch  7 mm

    Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch 7 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    293 stuks direct leverbaar
    € 11,55
    op aanvraag
    Op voorraad
    2.866 stuks direct leverbaar
    € 7,70
    ⌀ aandrijfzijde 22,7 22,5
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier 6-kant-schroevendraaier
    Aandrijfvierkant 1/2 1/2
    Lengte 60 60
    Zeskant 7
    Producttype Dop Dop

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen