Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 4mm

Artikelnummer: 643200 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ aandrijfzijde 22,7 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643200 4
EAN/GTIN 4018754006236
Nummer fabrikant 03050004
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.