Dop, 1/2 inch voor Torx® E16

Artikelnummer: 642700 E16
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Torx®-profiel E16
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Profielmaat A 14,7 mm
    ⌀ uitgangzijde 19 mm
    Lengte 38 mm
    Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 642700 E16
    EAN/GTIN 4018754007295
    Nummer fabrikant 03270016

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
    Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken. Boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.