Set doppen voor Torx®, 1/2 inch-vierkant 8-delig

Artikelnummer: 639508
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 8
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Lengte 227 mm
Breedte 131 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven; Veeltand-schroevendraaier
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 639508
EAN/GTIN 4018754261697
Nummer fabrikant 96033704
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123;
Doppen
volgens DIN 3124.
Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buiten-Torx®-schroeven met schroefdraad M8 − M20.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 8 st. nr. 642700
maat E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof