12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 16mm

Artikelnummer: 642520 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1.087 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
⌀ uitgangzijde 22,9 mm
Lengte 77 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642520 16
EAN/GTIN 4045197542779
Nummer fabrikant 642520 16

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen, lang ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 642532; HOLEX: nr. 642522).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 16mm

12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
1.087 stuks direct leverbaar
€ 10,10
op aanvraag
Op voorraad
1.549 stuks direct leverbaar
€ 3,67
op aanvraag
Op voorraad
853 stuks direct leverbaar
€ 5,70
op aanvraag
Op voorraad
658 stuks direct leverbaar
€ 15,75
⌀ uitgangzijde 22,9 mm 22,9 mm 22,6 mm 22,5 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel 12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 77 mm 38 mm 38 mm 77 mm
Sleutelwijdte 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen