{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 17,9 mm | |
Lengte | 77 mm | |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642520 12 | |
EAN/GTIN | 4045197542731 | |
Nummer fabrikant | 642520 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
12-kant dop lang,1/2 inch, Sleutelwijdte: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
618 stuks direct leverbaar
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.456 stuks direct leverbaar
€ 3,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
€ 5,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm |
Bitsoort | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 77 mm | 38 mm | 38 mm |
Sleutelwijdte | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop |